HLB D250-QF IC908 Combined Barrel and Lens-shaped Inserts with 2 Cutting Edges

Artikelnummer: 3378769
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3378769
EAN/GTIN 7291075460292
Nummer fabrikant 3378769
L-nummer L23970 161

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 11 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen