HFPAD 3R-65-T18-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3375970
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3375970
EAN/GTIN 7291075426427
Nummer fabrikant 3375970
L-nummer L23920 1674

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 43,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 115 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 65 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 43,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen