MAHR 25-JHP Holders with High-Pressure Coolant Channels for MODULAR-GRIP Adapters

Artikelnummer: 2801853
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801853
EAN/GTIN 7291075309690
Nummer fabrikant 2801853
L-nummer L23920 2032

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 20,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen