HFPAD 4R-44-T14 Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 2550115
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2550115
    EAN/GTIN 7291075173260
    Nummer fabrikant 2550115
    L-nummer L23920 2876

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 40,5 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 58 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 44 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
    • Functiebreedte (WF) 4,5 mm
    • Koplengte (links) 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 40,5 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen