DR31.8-158-31.75-09-5D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3371002
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3371002
EAN/GTIN 7291075423549
Nummer fabrikant 3371002
L-nummer L24150 369

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 10.55″, bruikbare lengte (LU) 6-1/4″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 1,266″
  • Decimaal equivalent: 1,25″
  • Flensdiameter (DF): 1,65″
  • Functionele lengte (LF): 7,55″
  • Lengtegroep: 5xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SOMT 09
  • Totale lengte (OAL): 10,55″
  • Uitstekende lengte (LPR): 7,55″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 3″
  • Bruikbare lengte (LU): 6-1/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen