AVC-D20-GEAIR-3 Internal Grooving, Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3367799
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367799
EAN/GTIN 7291075432367
Nummer fabrikant 3367799
L-nummer L23920 15

Omschrijving

Omschrijving:

Frees-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 14,7 mm
  • Dmin afsteken 26 mm