EOB-R2R80A27/9-4C12-83 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Artikelnummer: 3366925
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NEOBARREL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3366925
EAN/GTIN 7291075431766
Nummer fabrikant 3366925
L-nummer L24180 1692

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 4 mm, snijlengte max. (APMX) 27,1 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijdiameter (DC) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 27,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • As van contactdoos rond

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen