EOB-R2R90A20/7-4C08-63 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Artikelnummer: 3416404
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie NEOBARREL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3416404
    EAN/GTIN 7291075456691
    Nummer fabrikant 3416404
    L-nummer L24180 1885

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 4 mm, max. snijlengte (APMX) 21,5 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 63 mm, ronde kolf, ronde kolf

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
    • Hoekradius (RE) 2 mm
    • Snijdiameter (DC) 4 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 21,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • As van contactdoos rond

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen