EOBI-R.08R3.12A1.1/10-4C5 IC902 volhardmetalen ovaal frezen voor 3D profileren

Artikelnummer: 3379596
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie NEOBARREL
    Producttype Torusfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3379596
    EAN/GTIN 7291075431797
    Nummer fabrikant 3379596
    L-nummer L24180 2745

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC) 0,141″ ,decimaal equivalent 0,141″, Diepte van snede maximum (APMX) 1,1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • Hoekradius (RE): 0,08″
    • Snijdiameter (DC): 0,141″
    • Decimaal equivalent: 0,141″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 1,1″
    • Aantal fluit (NOF): 4
    • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
    • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,0012 ″/tand
    • Totale lengte (OAL): 3″
    • Type schacht: Rond

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen