D3N 160-024-20A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3362996
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3362996
EAN/GTIN 7291075401530
Nummer fabrikant 3362996
L-nummer L24040 813

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 16, totale lengte (OAL) 107,25 mm, effectieve lengte (LU) 27,44 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 160
  • Totale lengte (OAL) 107,25 mm
  • Puntlengte (PL) 3,44 mm
  • Lengte kraag (LPR) 57,25 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 27,44 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen