Verloopstuk snelwisselinzetstukken 48/31 mm

Artikelnummer: 335665 48/31
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verloopstuk ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 68 mm
Lengte a 8,3 mm
voor draadinzetstuk (d2) M6 – M20
voor houdergrootte (d1) M14 − 33
Boor-⌀ DC 48 mm
Kraag-⌀ d2 31 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335665 48/31
EAN/GTIN 4045197801449
Nummer fabrikant 335665 48/31

Omschrijving

Toepassing:

Voor reducering van grotere taphouders met de maten M6 − 20 resp. M14 − 33 naar kleinere snelwisselinzetstukken van M3 − 12 resp. M6 − 20.