Verloopstuk snelwisselinzetstukken 31/19 mm

Artikelnummer: 335665 31/19
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verloopstuk ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ D 46 mm
    Lengte a 4,75 mm
    voor draadinzetstuk (d2) M3 − M12
    voor houdergrootte (d1) M6 − 20
    Boor-⌀ DC 31 mm
    Kraag-⌀ d2 19 mm
    Producttype Reductiestuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 335665 31/19
    EAN/GTIN 4045197801425
    Nummer fabrikant 335665 31/19

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor reducering van grotere taphouders met de maten M6 − 20 resp. M14 − 33 naar kleinere snelwisselinzetstukken van M3 − 12 resp. M6 − 20.