{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D | 68 mm | |
Lengte a | 8,3 mm | |
voor draadinzetstuk (d2) | M3 − M12 | |
voor houdergrootte (d1) | M14 − 33 | |
Boor-⌀ DC | 48 mm | |
Kraag-⌀ d2 | 19 mm | |
Producttype | Reductiestuk |
Artikelnummer | 335665 48/19 | |
EAN/GTIN | 4045197801432 | |
Nummer fabrikant | 335665 48/19 |