{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 25 mm | |
Tapbereik | M14 − 33 | |
Buiten-⌀ D | 72 mm | |
Schacht-⌀ d | 48 mm | |
Aansluitlengte L | 55,5 mm | |
Afkoppellengte H | 45 mm | |
Schacht-vierkant | 20 mm | |
Producttype | Snelwissel inzetstuk |
Artikelnummer | 335640 25 | |
EAN/GTIN | 4045197336088 | |
Nummer fabrikant | 335640 25 |