{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 16 mm | |
Tapbereik | M14 − 33 | |
Buiten-⌀ D | 72 mm | |
Schacht-⌀ d | 48 mm | |
Aansluitlengte L | 55,5 mm | |
Afkoppellengte H | 45 mm | |
Schacht-vierkant | 12 mm | |
Producttype | Snelwissel inzetstuk |
Artikelnummer | 335640 16 | |
EAN/GTIN | 4045197336033 | |
Nummer fabrikant | 335640 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling, M14 − 33, Tapschacht-⌀: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansluitlengte L | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 35 mm |
Afkoppellengte H | 45 mm | 11 mm | 14 mm | 34 mm | 96 mm |
Buiten-⌀ D | 72 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 50 mm |
Tapschacht-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schacht-⌀ d | 48 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 31 mm |
Schacht-vierkant | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Verlengstuk |