Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling 20 mm

Artikelnummer: 335640 20
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapschacht-⌀ 20 mm
Tapbereik M14 − 33
Buiten-⌀ D 72 mm
Schacht-⌀ d 48 mm
Aansluitlengte L 55,5 mm
Afkoppellengte H 45 mm
Schacht-vierkant 16 mm
Producttype Snelwissel inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335640 20
EAN/GTIN 4045197336057
Nummer fabrikant 335640 20

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisselinzetstukken met veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

voor blindgatboringen.

Tip:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking (Rm 600 − 800 N/mm2). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.