H3P 233-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3353144
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3353144
EAN/GTIN 7291075395365
Nummer fabrikant 3353144
L-nummer L24050 1197

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 23,3 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 23, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, voorlooplengte (LPR) 13 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 23,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,09 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 4,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 13 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen