D3N 230-115-31.75A-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3346982
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346982
EAN/GTIN 7291075396300
Nummer fabrikant 3346982
L-nummer L24040 226

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,906″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 23, totale lengte (OAL) 8,76″, bruikbare lengte (LU) 4,724″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,906″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,941″snijdiameter minimum (DCN): 0,906″
  • decimale equivalent: 0,906″
  • flensdiameter (DF): 1,65″functionele lengte (LF): 6,209″
  • plaatgrootte code (SSC):
  • : H3P 230-IQ
  • totale lengte (OAL): 8,76″
  • -puntlengte (PL): 0,1933″
  • uitstekende lengte (LPR): 6,402″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • bruikbare lengte (LU): 4,724″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen