ADKR 1505PDR-HP IC840 High Positive Inserts for Machining Steel, Stainless Steel and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 3352881
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3352881
EAN/GTIN 7291075442892
Nummer fabrikant 3352881
L-nummer L23910 1194

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 14 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,95 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,48 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,95 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,48 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen