MTE D1.25-1-W1.00-30 Indexeerbare draadsnijtappen

Artikelnummer: 3346925
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3346925
EAN/GTIN 7291075377415
Nummer fabrikant 3346925
L-nummer L24090 318

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 6″, bruikbare lengte (LU) 3,58″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • Diepte maximum (APMX): 1,181″
  • doorlatingstelling (NOF): 1
  • totale lengte (OAL): 6″
  • schacht type: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 3,58″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen
    Your contact person

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen