FFV D080-07-27-R-VN07 Fast Feed Shell Mill Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3346892
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346892
EAN/GTIN 7291075364422
Nummer fabrikant 3346892
L-nummer L23980 937

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 65 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 16 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen