FFV D040-03-16-R-VN07 Fast Feed Shell Mill Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3312129
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3312129
EAN/GTIN 7291075364408
Nummer fabrikant 3312129
L-nummer L23980 552

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal freeslichamen (CICT) 3, naafdiameter (DHUB) 25 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style Special
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 25 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 16 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen