FFV D4.0-08-1.5-R-VN07 Snelspanfrees met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3346897
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346897
EAN/GTIN 7291075396355
Nummer fabrikant 3346897
L-nummer L23980 1484

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 3,386″, Cutting item Count (CICT) 8, Diepte van snede maximum (APMX) 0,059″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3,386″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijpunten (CICT): 8
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,059″
  • Hub diameter (DHUB″Identificatie: 3,228): FF VNMT 0706ZN-ER
  • totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen