Omschrijving:
Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 14,2 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 14,2 mm, aantal spiralen (NOF) 2, lengte spiralen (LCF) 65 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 115 mm, effectieve lengte (LU) 45 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 4,2 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
- Functionele lengte (LF) 70 mm
- Koplengte (links) 20 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
- Totale lengte (OAL) 70 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 4,7 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 14 graden
- Koppel (TQ) 0,5 nxm
- Effectieve lengte (LU) 19,5 mm