FFT3 TXMT 020105T IC830 Triangular Miniature Inserts for Fast Feed Milling at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 3326800
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NAN3FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326800
EAN/GTIN 7291075392593
Nummer fabrikant 3326800
L-nummer L23970 546

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter ingeschreven cirkel (IC) 2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 3,66 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 1,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 3,66 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,45 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3