Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijlengte max. (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 60 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 17 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 2,2 mm
- Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
- Functionele lengte (LF) 60 mm
- Koplengte (links) 20 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
- Totale lengte (OAL) 60 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 10,8 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 14 graden
- Koppel (TQ) 0,5 nxm
- Effectieve lengte (LU) 17 mm