H3P 254-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3346803
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346803
EAN/GTIN 7291075425338
Nummer fabrikant 3346803
L-nummer L24050 2519

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 25,4 mm, kottergrootte code (SSC) 25, hoek, 1e stap (SIG) 135 Graden, kotterlengte (LPR) 14,6 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 25,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 9,4 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 5,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 14,6 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.