HM390 ETP D12-03-MMT08-05 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKT 0502 Triangular Inserts

Artikelnummer: 3345997
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3345997
    EAN/GTIN 7291075392500
    Nummer fabrikant 3345997
    L-nummer L23980 630

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11,6 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, max. snijrandlengte (APMX) 3,5 mm, aantal spaangroeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 24,2 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,6 mm
    • Functies van interfaces T08
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 16 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
    • Totale lengte (OAL) 24,2 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen