HM390 ETP D10-02-MMT06-05 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKT 0502 Triangular Inserts

Artikelnummer: 3345996
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345996
EAN/GTIN 7291075392494
Nummer fabrikant 3345996
L-nummer L23980 633

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,6 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, max. snijlengte (APMX) 3,5 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 21,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 15 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Totale lengte (OAL) 21,6 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen