HM390 TPKR 0401-PCTR IC808 Triangular Miniature Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulders

Artikelnummer: 3344543
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NANMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344543
EAN/GTIN 7291075392302
Nummer fabrikant 3344543
L-nummer L23910 419

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter ingeschreven cirkel (IC) 2,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 1,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 2,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 0,4 mm