• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

HM390 ETP D10-3-C10-04 90° Small Diameter Endmills Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3321284
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NANMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3321284
EAN/GTIN 7291075392265
Nummer fabrikant 3321284
L-nummer L23980 1451

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 3 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, bevestigingsschacht Rond, bevestigingsschacht Rond, nuttige lengte (LU) 12,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 12,6 mm