SK50 HYDRO 20X64.5 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With DIN69871 form ADB shanks

Artikelnummer: 3343654
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Hydrohouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3343654
    EAN/GTIN 7291075404241
    Nummer fabrikant 3343654
    L-nummer L24120 2166

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 49,25 mm, huislengte (LB) 45,5 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 49,25 mm
    • Lichaamslengte (LB) 45,5 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
    • Lengte kraag (LPR) 64,5 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen