MTECI 03024C10 0.5ISO IC902 Small Diameter Single Point Internal ISO Profile Solid Carbide Thread Mills

Artikelnummer: 3339416
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3339416
EAN/GTIN 7291075332049
Nummer fabrikant 3339416
L-nummer L24210 485

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijdiameter (DC) 2,37 mm, totale lengte (OAL) 39 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 2,37 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 10,6 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen