ECKI-H4R 750-1.50C19CF-4 IC900 4-spoedige schachtfrezen met verschillende ashelix, afgeschuinde snijkanten en variabele spoed, voor het dempen van spatten op titanium

Artikelnummer: 3337718
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337718
EAN/GTIN 7291075349764
Nummer fabrikant 3337718
L-nummer L24180 2807

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, decimaal equivalent 0,75″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4″, schacht type rond

Kenmerk:

  • 36
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • hoekradius (RE): 0,19″
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • decimaal equivalent: 0,75″
  • Diepte maximum (APMX): 1-1-1/2″
  • 0,0035 ″/Tand
  • minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 4″
  • schuine hoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Round

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen