ECKI-H4R 625-1.25C06CF IC900 4-spoedige schachtfrezen met verschillende ashelix, afgeschuinde snijkanten en variabele spoed, voor trillingsdemping op titanium

Artikelnummer: 3337708
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337708
EAN/GTIN 7291075349672
Nummer fabrikant 3337708
L-nummer L24180 2785

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC) 5/8″, decimaal equivalent 0,625″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type ronde schacht

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Externalhoekradius (RE): 0,06″
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • decimaal equivalent: 0,625″Diepte maximum (APMX) 36: 1-1-1/4″
  • -fluitwaarde (NOF): 4
    • -spaanvoerafstand (TE): Max. 0,0031 ″/Tand
    • minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/Tand
    • totale lengte (OAL): 3-1/2″
    • helling maximum (RMPX): 5 Degrees
    • schachttype: Round
  • Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen