ECKI-H4R 500-1.0C060CF-3 IC900 4-spoedige schachtfrezen met verschillende helix, afgeschuinde snijkanten en variabele spoed, voor het dempen van spatten op titanium

Artikelnummer: 3337700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337700
EAN/GTIN 7291075349627
Nummer fabrikant 3337700
L-nummer L24180 2775

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC) 1/2″, decimaal equivalent 0,5″, Diepte van snede maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • hoekradius (RE): 0,06″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • decimaal equivalent: 0,5″
  • maximale snijdiepte (APMX): 1″
  • Flute Count (NOF): 4
  • flute Helfe voe voe (maximale waarde): 36 (
  • ): 0,0031 ″/Tand
  • minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 3″
  • schuine hoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Round

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen