Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond
Kenmerk:
- Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
- hoekradius (RE): 0,06″
- snijdiameter (DC): 3/8″
- decimaal equivalent: 0,375″
- maximale snijdiepte (APMX) 36: 3/4″
- Flute Count (NOF): 4
- fluitwaarde maximaal 4
- (Helfische hoogte): 10 x): 0,0028 ″/Tand
- minimale voeding per tand (fz(min):): 0,0016 ″/Tand
- totale lengte (OAL): 3″
- schuine hoek maximum (RMPX): 5 Degrees
- schachttype: Round