THMPL 25-D45-JHP Holders with High-Pressure Coolant Channels for Pentagonal TANG-GRIP Adapters

Artikelnummer: 3337177
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANG 5 GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337177
EAN/GTIN 7291075389753
Nummer fabrikant 3337177
L-nummer L23920 675

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 62,81 mm
  • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 45 mm