THMPR 25.4-D45-JHP Gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor TANG-GRIP adaptor met 5 cilinderzittingen

Artikelnummer: 3337181
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG 5 GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337181
EAN/GTIN 7291075389777
Nummer fabrikant 3337181
L-nummer L23920 3148

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Overlengte (OAL): 4.921″.

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 2.47″
  • Hoved, nederste offset højde (HBH): 0.496″
  • Samlet længde (OAL): 4.921″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.772″

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.