ADMP D45-2.0 Parting and Grooving Adapters with 5 Pockets for TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3326899
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG 5 GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326899
EAN/GTIN 7291075389807
Nummer fabrikant 3326899
L-nummer L23920 1649

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm