D3N 170-085-20A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3335718
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3335718
EAN/GTIN 7291075393941
Nummer fabrikant 3335718
L-nummer L24040 772

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 17 mm, code snijplaatzitting (SSC) 17, totale lengte (OAL) 170,22 mm, effectieve lengte (LU) 88,52 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 17,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 17 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 116,7 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 170
  • Totale lengte (OAL) 170,22 mm
  • Puntlengte (PL) 3,52 mm
  • Lengte kraag (LPR) 120,22 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 88,52 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen