MTF D100-8-32-30 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Artikelnummer: 3332907
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3332907
EAN/GTIN 7291075377293
Nummer fabrikant 3332907
L-nummer L24090 198

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder schroefdraad frezen, opname diameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen