ECY-S5 10-22C10CFR.5-72 6 IC608 5 Flute Endmills with Different Helix for Milling Austenitic, Duplex, Cast and Precipitation Hardening Stainless Steels

Artikelnummer: 3332887
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332887
EAN/GTIN 7291075399943
Nummer fabrikant 3332887
L-nummer L24180 336

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijlengte (APMX) 22 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 72 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Wervelhoek (FHA) 37 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen