HTF D080-07-27-R-LN10 Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Extra Fine Milling Applications

Artikelnummer: 3331877
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGFIN
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331877
EAN/GTIN 7291075387520
Nummer fabrikant 3331877
L-nummer L23980 1097

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 0,35 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Aanwijzing van de snijplaat (MIID) HTP LNAR 1006 Fr.
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFIN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen