HTF D2.5-06-1.00-R-LN10 vlakfrezen met tangentiaal geklemde snijplaten met 4 snijkanten voor super nabewerkingstoepassingen

Artikelnummer: 3331911
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGFIN
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331911
EAN/GTIN 7291075387575
Nummer fabrikant 3331911
L-nummer L23980 1668

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 2,252
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 6
  • Diepte van maximum (APMX): 0,0118″Identificatie van snijplaat″
  • diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf (MIB): HTP LNAR 1006 FR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFIN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen