HTF D125-09-40-R-LN10 Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Extra Fine Milling Applications

Artikelnummer: 3331879
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGFIN
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331879
EAN/GTIN 7291075387544
Nummer fabrikant 3331879
L-nummer L23980 1109

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal freeslichamen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 0,45 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Aanwijzing van de snijplaat (MIID) HTP LNAR 1006 Fr.
  • Totale lengte (OAL) 63 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFIN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen