BGM L1001J-15D IC1008 Narrow Material Cost Saving Inserts for Parting up to 20 mm Bar Diameters

Artikelnummer: 3330721
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3330721
EAN/GTIN 7291075383621
Nummer fabrikant 3330721
L-nummer L23940 2042

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, snijplaatlengte (INSL) 38,7 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 38,7 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen