BGTL 20B-D20-JHP Integral Shank Parting and Grooving Tools with Coolant Channels Carrying Narrow Inserts for Parting up to 20 mm Bars

Artikelnummer: 3323626
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARPARTING
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323626
EAN/GTIN 7291075383720
Nummer fabrikant 3323626
L-nummer L23920 454

Omschrijving

Omschrijving:

Deelgereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm, totale lengte (OAL) 142 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm
  • Koplengte (links) 47,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 142 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen