BGTL 19B-D20-JHP Compacte gereedschapshouder met interne koelmiddeltoevoer

Artikelnummer: 3323625
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARPARTING
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323625
EAN/GTIN 7291075383713
Nummer fabrikant 3323625
L-nummer L23920 3108

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,785″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,059″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,031″
  • Overall lengte (OAL): 5,591″.

Kenmerk:

  • Karrosseribredde (WB): 0.157″
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.785″
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.059″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.031″
  • Hoved, nederste offset højde (HBH): 0.08″
  • Hovedlængde (venstre): 1.87″
  • Samlet længde (OAL): 5.591″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.57″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen