MM GRIT18P-45A-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter 45° Chamfering Heads

Artikelnummer: 3329127
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329127
EAN/GTIN 7291075431537
Nummer fabrikant 3329127
L-nummer L24060 458

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T06, snijdiepte, max. (CDX) 1,4 mm, snijdiameter (DC) 17,7 mm, aantal spleten (NOF) 3

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 17,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,47 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen